WESTWARD 55JA96 マイクロメータートルクレンチ、フィートポンド、ニュートンメーター、1 インチドライブ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
ドライブサイズ | 1" |
終了 | クロム |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | カール |
頭の動き | ラチェット |
ヘッド形式 | スタンダード |
絶縁ユニット | はい |
材料 | 合金鋼 |
マックス トルク | 936 Nm |
最小アークスイング | 11.25度 |
最小サイクル数 | 5000 |
最小トルク | 203 Nm |
火花を出さない | いいえ |
ギヤード歯の数 | 32 |
全体の長さ(Overall Length) | 48 5 / 8 " |
全幅 | 2 3 / 4 " |
視覚的/聴覚的指標 | 可聴クリック |
船の重量(kg) | 8.73 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 正確さ | ドライブサイズ | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | テザー対応 | Handle | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PAH9 | 16 " | +/- 4%CW、+ / -6%CCW | 3 / 8 " | 0.5フィートポンド | 15〜80フィートポンド | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 刻み付きアルミニウム | ラチェット、丸い形 | ¥30,185 | ||
55JA99 | 24 1 / 2 " | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | 1 / 2 " | 1フィートポンド | 50〜250フィートポンド | テザーに対応していません | ナーリング | 固定の | ¥29,150 | ||
55JA98 | 20 " | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | 1 / 2 " | 1フィートポンド | 20〜150フィートポンド | テザーに対応していません | ナーリング | 固定の | ¥37,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。