入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルク&アングルレンチ |
正確さ | +/- 2%CW、+ / -3%CCW |
校正証明書 | 有り |
変換する | Nm、フィート-ポンド、インチ-ポンド、kg.cm。 と度 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
卒業 | 0.1 Nmで |
ヘッド形式 | フレックスラチェット |
材料 | 滑り止めグリップハンドル付きスチール |
測定タイプ | インチポンド/センチメートルキログラム |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
電源 | (2)単三電池 |
回転 | CW / CCW |
トルク範囲(フィートポンド) | 12.5〜250.7 |
トルク範囲(in.-lbs。) | 150〜3009 |
トルク範囲(kg。cm。) | 173〜3469 |
トルク範囲(Nm) | 17〜340 |
視覚的/聴覚的指標 | LEDライト:10個の緑(警告)、2個の赤(停止)、ブザー付き |
船の重量(kg) | 2.41 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 67.82 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6PAG1 | 3 / 8 " | 16.75 " | ¥97,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。