定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パーカー10MSEL6N-Bエルボー90真ちゅうA-lokx M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZUG 1PZR5

PARKER 10MSEL6N-B エルボ 90 真鍮 A-ロック x M 5/8 インチ x 3/8 インチ

在庫あり
アイテム:AB2ZUG モデル:10MSEL6N-B相互参照:1PZR5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,351 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item男性の肘、90度
基本素材金属
ボディ材質真鍮
圧縮ねじサイズ7 / 8 "
接続タイプA-LOK(R)x MNPT
六角サイズ15 / 16 "
マックス。 圧力2000のプサイ
パイプサイズ3 / 8 "
温度。 範囲-40度から400度F
管のサイズ5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)5.33
船幅(cm)4.57
HSコード7412200035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質圧縮ねじサイズ接続タイプマックス。 圧力パイプサイズ温度。 範囲管のサイズ価格
パーカー 10-8 CBZ-B エルボ 90 真鍮 Cpi x M 5/8 インチ x 1/2 インチ | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-B真鍮7 / 8 "CPI(TM) × MNPT3100のプサイ1 / 2 "-40度から400度F5 / 8 "¥9,390
パーカー8-8CLO-Sエルボー90亜鉛メッキ鋼Mx Orfs 1 / 2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 クロエス亜鉛メッキ鋼-MNPT×ORFS6000のプサイ--30〜250度F1 / 2 "¥3,844
パーカーL269CA-6-4エルボー90低鉛真ちゅう圧縮xM 3 / 8in x 1 / 4in | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4低鉛真ちゅう9 / 16-24圧縮xMNPT1000のプサイ1 / 4 "-65度から250度F3 / 8 "¥2,382

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 10MSEL6N-B エルボ 90 真鍮 A-ロック x M 5/8 インチ x 3/8 インチ
¥11,351 /単価