アイテム価格 | 不正開封防止トルクスキーセット |
アーム長さ | "3.4へ" 4.9 |
アームタイプ | 長い |
ブレード材質 | クロムバナジウム鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドル材料 | クロムバナジウム鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
測定タイプ | トルクス(R) |
個数 | 7 |
形状 | L |
サイズコード | T2 |
含まれているサイズ | T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 9.4 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。