入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
身長 | 11 " |
ボディ材質 | ブロンズ |
身幅 | 1.5 " |
ところで | 1,619,000 |
工場設定圧力 | 125のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
マックス。 温度 | 210度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
シャンクの長さ | スタンダード |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
サーモスタットの長さ | 5" |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 身長 | 身幅 | ところで | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18C5513125 | 11.437 " | 2.5 " | 5,125,000 | 125のプサイ | 2" | 1.5 " | ¥99,858 | |
18C5513150 | 11.437 " | 2.5 " | 6,050,000 | 150のプサイ | 2" | 1.5 " | ¥102,293 | |
18C5125125 | 10.875 " | 1.5 " | 1,619,000 | 125のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥23,795 | |
18C5213125 | 8.625 " | 1 9 / 16 " | 1,825,000 | 125のプサイ | 1" | 1" | ¥30,302 | |
18C5314125 | 10.25 " | 1.75 " | 3,070,000 | 125のプサイ | 1.25 " | 1" | ¥47,604 | |
18C5314150 | 10.25 " | 1.75 " | 3,625,000 | 150のプサイ | 1.25 " | 1" | ¥48,326 | |
18C5424125 | 11 9 / 16 " | 2.5 " | 5,125,000 | 125のプサイ | 1.5 " | 1.5 " | ¥94,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。