WESTWARD 3FE95 バーピンチポイント
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
アイテム価格 | ピンチポイントバー |
色 | 青 |
直径 | 1.125 " |
材料 | 熱処理された炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 51 " |
全幅 | 1.125 " |
プライバーのサブカテゴリ | ピンチバー |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8205593010 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3FE91 | 1.25 " | 60 " | 1.25 " | ¥11,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。