APPROVED VENDOR 2HGD1ウォールシェルフH14 W 24 D18クローム
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
アイテム価格 | 壁に取り付けられたワイヤー棚 |
色 | クロム |
深さ | 18 " |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 14 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 250ポンド |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 47.75 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。