定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 31D069インチパイプレンチ用の交換用ヒールジョーピン| AC36ZUD

WESTWARD 31D069 36 インチパイプレンチ用交換用ヒールジョーピン

在庫あり
アイテム:AC4ZUD モデル:31D069

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,764 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item交換用ヒールジョーとピン
材料炭素鋼
全体の長さ(Overall Length)2 13 / 32 "
タイプパイプレンチ

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)6.1
船幅(cm)3.81
HSコード8204120000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)価格
WESTWARD 31D063インチパイプレンチ用の交換用ヒールジョーピン| AC8ZTX 31D06355 / 64 "¥131
WESTWARD 31D064インチパイプレンチ用の交換用ヒールジョーピン| AC10ZTY 31D0641 7 / 64 "¥561
WESTWARD 31D065インチパイプレンチ用の交換用ヒールジョーピン| AC12ZTZ 31D0651 5 / 16 "¥833
WESTWARD 31D066インチパイプレンチ用の交換用ヒールジョーピン| AC14ZUA 31D0661 5 / 16 "¥301
WESTWARD 31D067インチパイプレンチ用の交換用ヒールジョーピン| AC18ZUB 31D0671 17 / 32 "¥1,453
WESTWARD 31D068インチパイプレンチ用の交換用ヒールジョーピン| AC24ZUC 31D0681 49 / 64 "¥2,261

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 31D069 36 インチパイプレンチ用交換用ヒールジョーピン
¥4,764 /単価