入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | コーティングされていない |
材料 | 高炭素鋼 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 15 / 16 " |
ピッチ | 16 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.381 " |
サイズ | 3 / 8 " |
タップスタイル | テーパー |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L×D2 | UNC | 3 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ¥484 | ||
2L×D3 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ¥386 | ||
2L×D5 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥391 | ||
2L×D7 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥680 | ||
2LXE2 | UNC | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥537 | ||
2LXE8 | UNC | 4 | 3.375 " | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ¥858 | ||
2LXF3 | UNC | 4 | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ¥1,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。