定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 2LXE8 ハンドタップ テーパー 炭素鋼 1/2-13 | AC2PXA

WESTWARD 2LXE8 ハンドタップ テーパー 炭素鋼 1/2-13

在庫あり
アイテム:AC2PXA モデル: 2LXE8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥858 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemハンドタップ
終了コーティングされていない
材料高炭素鋼
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)3.375 "
ピッチ13
ピッチ直径の制限H5
シャンク径0.367 "
サイズ1 / 2 "
タップスタイルテーパー
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1 21 / 32 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8207406000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
WESTWARD2LXD2ハンドタップテーパー炭素鋼6-32 | AC2PWJ 2L×D2UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "¥484
WESTWARD2LXD3ハンドタップテーパー炭素鋼8-32 | AC2PWK 2L×D3UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "¥386
WESTWARD 2LXD5ハンドタップテーパー炭素鋼#10-32 | AC2PWM 2L×D5UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "¥391
WESTWARD2LXD7ハンドタップテーパー炭素鋼1 / 4-20 | AC2PWP 2L×D7UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"¥680
WESTWARD2LXE2ハンドタップテーパー炭素鋼5 / 16-18 | AC2PWU 2LXE2UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "¥537
WESTWARD2LXE4ハンドタップテーパー炭素鋼3 / 8-16 | AC2PWW 2LXE4UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "¥552
WESTWARD 2LXF3 ハンドタップ テーパー カーボンスチール 5/8-11 | AC2PXE 2LXF3UNC43 13 / 16 "11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "¥1,255

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 2LXE8 ハンドタップ テーパー 炭素鋼 1/2-13
¥858 /単価