WESTWARD 1VW31 ジャックトゥー 5トン
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
アイテム価格 | 油圧式つま先ジャック |
ベース(Base) | 溶接した |
ベースサイズ | 4-5/8 x 7-1/2" |
シリンダー | クロム中炭素鋼 |
ハンドルの長さ | 23.625 " |
吊り上げ能力 | 5トン。 |
最大持ち上げ高さ | 5.75 " |
吊り上げ高さ最小 | 7 / 8 " |
マックス。 高さ | 5.75 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | シリンダー | 吊り上げ能力 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | マックス。 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AVP7 | 11-5/8 x 9-1/4" | クロムメッキ中炭素鋼 | 10トン。 | 6.25 " | 1.125 " | 6.25 " | ¥447,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。