WESTWARD 1KEN1 ベンチグラインダー 8 インチ 3450 Rpm 1/2 Hp
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
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンプ | 3.0 |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
グリット | 36と60 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
光 | 有り |
無負荷RPM | 3450 |
全体の高さ | 13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
相 | 1 |
電圧 | 120 |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | 酸化アルミニウム |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 17.37 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 8460908020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | アーバーサイズ | HP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ケル8 | 2.1 | 1 / 2 " | 1/3 | 10.5 " | 13.5 " | 6" | 3 / 4 " | ¥21,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。