入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースガン |
バルク容量 | 14オンス |
カートリッジ容量 | 14オンス |
グリースガンフィル | カートリッジ、バルク |
グリースガンハンドルスタイル | レバー |
マックス。 使用圧力 | 6000のプサイ |
ノズル延長タイプ | リジッドパイプ |
パイプ長 | 6" |
1オンスのストローク。 出力 | 28 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
工具長 | 14.125 " |
チューブカラー | ブラック |
チューブ材質 | 鋼 |
ストロークあたりの体積 | 0.035オンス |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 6.5 |
船の長さ(cm) | 12.8 |
船幅(cm) | 38.3 |
HSコード | 8424890000 |
プロダクト | モデル | マックス。 使用圧力 | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
33RL90 | 5000のプサイ | テザーに対応していません | ¥7,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。