入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースガン |
バルク容量 | 16オンス |
カートリッジ容量 | 14オンス |
グリースガンフィル | カートリッジ、吸引、バルク |
グリースガンハンドルスタイル | ピストルグリップ |
ホースの長さ | 12 " |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
ノズル延長タイプ | リジッドパイプとフレックスホース |
パイプ長 | 4" |
1オンスのストローク。 出力 | 60 |
テザー対応 | テザーに対応していません |
チューブカラー | シルバー |
チューブ材質 | 鋼 |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 6.71 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 8205595560 |
プロダクト | モデル | マックス。 使用圧力 | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
19×H23 | 6000のプサイ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。