WESTWARD 10Z913 サンドブラスター プレッシャーフィード 45ポンド 60-125psi
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨ブラスター |
エア圧 | 60〜125 PSI |
CFMが必要@ 80 PSI | 9は3/32 "ノズル、11は7/64"ノズル、13は1/8 "ノズル、18は9/64"ノズル |
ホッパー容量 | 45ポンド |
ホッパー素材 | 鋼 |
ホースの長さ | 8ft。 |
材料 | 鋼、ゴム、プラスチック、セラミック |
タイプ | 圧力供給 |
船の重量(kg) | 14.97 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 8424301000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。