STARRETT外部マイクロメータ
形式 | モデル | レンジ | 解像度 | 指貫 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T230XRL | 0〜1インチ | 0.0001 " | ラチェット | ¥72,375 | |
B | T230XFL | 0〜1インチ | 0.0001 " | 摩擦 | ¥76,918 | |
C | T436.1XFL-1 | 0〜1インチ | 0.0001 " | 摩擦 | ¥47,617 | |
D | T2XRL | 1〜2インチ | 0.001 " | ラチェット | ¥93,398 | |
C | T436.1XFL-2 | 1〜2インチ | 0.0001 " | 摩擦 | ¥59,616 | |
C | T436.1XFL-3 | 2〜3インチ | 0.0001 " | 摩擦 | ¥72,989 | |
E | 436.1XRL-5 | 4〜5インチ | 0.001 " | ラチェット | ¥82,131 | |
E | 436.1XRL-6 | 5〜6インチ | 0.001 " | ラチェット | ¥89,063 |
外マイクロメータ
スターレット外側マイクロメーターは、小さな部品の厚さと外形寸法を測定するために設計されています。 これらのユニットは、迅速な調整を可能にするラチェットとスピーダーの組み合わせユニットと、操作全体を通して均一な圧力を提供する摩擦シンブルを備えています。 迅速な確実な識別のための千鳥状の目盛と、可読性を高めるための明確な黒い数字が装備されています。 Starrett 436 シリーズ マイクロメータには、取り扱いが容易なシンブルと、狭いスロットや狭いスペースでの用途を容易にする優雅に設計されたテーパー フレームが付いています。 超硬および高炭素鋼材料で入手可能なこれらのマイクロラップユニットの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動チェーンホイスト
- 自動車用ポリッシャー
- ケーブルプルジョーグリップ
- 精密スチールスクエア
- トロリー
- 磁石と磁気ストリップ
- ハンマーと打撃ツール
- 家具
- 潤滑剤
- 溶接棒とワイヤー
- STARRETT 板金マイクロメーター
- WESCO バリューフォークトラックドラムリフターとティルター
- APPROVED VENDOR ラインポスト
- VESTIL PVCG シリーズ エッジ ガード
- DIXON 温水ウォッシュダウンスプレーノズル
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動空気圧ダイヤフラム バルブ、ソケット、FKM O リング
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL プラグ
- ERIEZ RPL リフティング マグネット
- GROVE GEAR GR シリーズ、DXMQ スタイル、842 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機