入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 外マイクロメータ |
アンビル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
校正証明書 | いいえ |
かしめナットタイプ | リング |
レンジ | 0〜1インチ |
解像度 | 0.0001 " |
スピンドル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
指貫 | 摩擦 |
UPC | 049659509472 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | US |
A.はい、マイクロメータの外側はマイクロメータキャリパーとも呼ばれます。
A.精度は+/- 0.00005インチです。
プロダクト | モデル | レンジ | 解像度 | 指貫 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T230XRL | 0〜1インチ | 0.0001 " | ラチェット | ¥72,375 | ||
T436.1XFL-1 | 0〜1インチ | 0.0001 " | 摩擦 | ¥47,617 | ||
T436.1XFL-2 | 1〜2インチ | 0.0001 " | 摩擦 | ¥59,616 | ||
T436.1XFL-3 | 2〜3インチ | 0.0001 " | 摩擦 | ¥72,989 | ||
436.1XRL-5 | 4〜5インチ | 0.001 " | ラチェット | ¥82,131 | ||
436.1XRL-6 | 5〜6インチ | 0.001 " | ラチェット | ¥89,063 | ||
T2XRL | 1〜2インチ | 0.001 " | ラチェット | ¥93,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。