WESTWARD 10Z915 サンドブラスター 125ポンド 65-125psi
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
アイテム価格 | 研磨ブラスター |
エア圧 | 65〜125 PSI |
CFMが必要@ 80 PSI | 9は3/32 "ノズル、11は7/64"ノズル、13は1/8 "ノズル、18は9/64"ノズル |
ホッパー容量 | 125ポンド |
ホッパー素材 | 鋼 |
ホースの長さ | 8ft。 |
材料 | 鋼、ゴム、プラスチック、セラミック |
タイプ | 圧力供給 |
船の重量(kg) | 24.91 |
船高(cm) | 46.48 |
船の長さ(cm) | 82.3 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 8424301000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。