WESCO 272939 電動ハイリフト伸縮式パレットトラック、容量 3000 ポンド、60 インチ x 21 インチ
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
アイテム価格 | 電動パレットリフター |
色 | イエロー |
フォークの高さが低くなりました | 3.3 " |
フォークの高さを上げる | 31 " |
フォーク長 | 45 " |
フォーク幅 | 6.5 " |
長さ | 60 " |
リフト | 電池 |
負荷容量 | 3000ポンド |
全体の高さ | 48.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 21 " |
枢軸 | 180度 |
ローラー径 | 3" |
ローラー素材 | モルドンポリウレタン |
伸縮式 | 有り |
電圧 | 12 |
ホイール素材 | モルドンポリウレタン |
フォーク間の幅 | 21 " |
フォーク間の幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 154.8 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 53.34 |
プロダクト | モデル | ホイール素材 | フォーク長 | 長さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ローラー素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272860 | ナイロン | 46 " | - | 2200ポンド | 48 " | 61 " | 27 " | ナイロン | ¥2,047,195 | ||
272937 | モルドンポリウレタン | 45 " | 60 " | 3000ポンド | 48.5 " | 60 " | 27 " | モルドンポリウレタン | ¥846,493 | ||
272460 | モルドンポリウレタン | 45 " | 60 " | 2200ポンド | 48.5 " | 60 " | 21 " | モルドンポリウレタン | ¥795,266 | ||
272461 | モルドンポリウレタン | 45 " | 63 " | 2200ポンド | 48.5 " | 63 " | 27 " | モルドンポリウレタン | ¥795,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。