WESCO 261083 フォークパワードライブスタッカー、外径 26 インチ、高さ 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
ベース(Base) | 固定の |
直径内のベースレッグ | 20 " |
直径の外側のベース脚 | 26 " |
色 | レッド |
フォーク長 | 25 " |
フォーク幅 | 3" |
最大持ち上げ高さ | 56 " |
吊り上げ高さ最小 | 0" |
負荷容量 | 1500ポンド |
ロードセンター | 15 " |
全体の高さ | 72 " |
最先端の | 電池 |
製品データシート | wesco-261083.pdf |
フォーク間の幅 | 6 " - 24.5」 |
船の重量(kg) | 235.35 |
船高(cm) | 182.88 |
モデル | 負荷容量 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 直径内のベースレッグ | 直径の外側のベース脚 | ロードセンター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261079 | 1500ポンド | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | 15 " | ¥1,353,396 | 見積依頼
|
261080 | 1500ポンド | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | 15 " | ¥1,306,536 | 見積依頼
|
261081 | 1500ポンド | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | 15 " | ¥1,456,226 | 見積依頼
|
261082 | 1500ポンド | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | 15 " | ¥1,644,791 | 見積依頼
|
261084 | 1500ポンド | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,513,698 | 見積依頼
|
261085 | 1500ポンド | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,530,222 | 見積依頼
|
261086 | 1500ポンド | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,794,982 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。