Item | ペールハンドトラック |
ドラム容量 | 5ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチックまたは鋼 |
ハンドルタイプ | デュアル |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 60 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
全幅 | 26 " |
タイプ | 2ホイール |
ホイール素材 | 半空気圧 |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 66.04 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。