ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, Cushioned Clamps, Cool Blue, High Temperatue Steel
ZSI Cush-A-Nator クッション付きクランプのクール ブルー、高温シリーズはストラット チャネルにフィットし、チューブやパイプをクランプして保持します。 配管や機械用途における構造フレームへの迅速な取り付けと再加工作業が容易になります。
形式 | モデル | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HT42 | - | 2-5 / 8」 | ¥3,585 | |
A | HT50 | - | 3-1 / 8」 | ¥4,651 | |
A | HT64 | - | 4" | ¥7,340 | |
A | HT46 | - | 2-7 / 8」 | ¥4,234 | |
A | HT26 | - | 1-5 / 8」 | ¥2,256 | |
A | HT14 | - | 7 / 8 " | ¥1,761 | |
A | HT08 | - | 1 / 2 " | ¥1,576 | |
A | HT38 | - | 2-3 / 8」 | ¥3,446 | |
A | HT32 | - | 2" | ¥2,982 | |
A | HT28 | - | 1-3 / 4」 | ¥2,426 | |
A | HT22 | - | 1-3 / 8」 | ¥2,040 | |
A | HT18 | - | 1-1 / 8」 | ¥1,916 | |
A | HT48 | - | 3" | ¥4,342 | |
A | HT04 | - | 1 / 4 " | ¥1,576 | |
A | HT10 | - | 5 / 8 " | ¥1,607 | |
A | HT72 | - | 4-1 / 2」 | ¥8,268 | |
A | HT56 | - | 3-1 / 2」 | ¥5,718 | |
A | HT30 | - | 1-7 / 8」 | ¥2,519 | |
A | HT24 | - | 1-1 / 2」 | ¥2,040 | |
A | HT20 | - | 1-1 / 4」 | ¥1,978 | |
A | HT16 | - | 1" | ¥1,823 | |
A | HT12 | - | 3 / 4 " | ¥1,653 | |
A | HT06 | - | 3 / 8 " | ¥1,576 | |
A | HT66 | - | 4-1 / 8」 | ¥7,572 | |
A | HT34 | - | 2-1 / 8」 | ¥3,307 | |
A | HT36 | - | 2-1 / 4」 | ¥3,369 | |
A | HT40 | - | 2-1 / 2」 | ¥3,508 | |
A | HT21P | 1" | - | ¥2,024 | |
A | HT30P | 1-1 / 2」 | - | ¥2,519 | |
A | HT14P | 1 / 2 " | - | ¥1,761 | |
A | HT38P | 2" | - | ¥3,446 | |
A | HT46P | 2-1 / 2」 | - | ¥4,234 | |
A | HT56P | 3" | - | ¥5,718 | |
A | HT64P | 3-1 / 2」 | - | ¥7,340 | |
A | HT17P | 3 / 4 " | - | ¥1,885 | |
A | HT72P | 4" | - | ¥8,268 |
特徴
- ZSI クッション付きクランプには、てこ作用タブとリビング ヒンジを備えた「親指ドライブ」があり、クッションを簡単に掴んで開き、ストラット チャネルに取り付けることができます。
- これらの Cush-A-Nator クッション クランプは、パイプの周囲に圧力を均等に分散するための側面開口部と絞り制御タブを備えた絞り制御設計を採用しています。
- ボルトスルークッション設計は、支持スチールクランプに機械的に接続され、単一ユニットを形成し、クッションの過度の振動を防ぎます。
よくある質問
これらの ZSI クッション付きクランプの使用温度は何度ですか?
-65 ~ 340 °F
これらの ZSI クッション付きクランプは、取り付け時にベース チャネルを取り外す必要がありますか?
クールブルー、高温シリーズのこれらの ZSI Cush-A-Nator クッション付きクランプは、他のクランプを取り外したり、ベースストラットチャンネルを移動したりすることなく、チャンネル上で回転して位置を合わせて簡単に調整できます。
ZSI クッション付きクランプは何でできていますか?
これらの Cush-A-Nator (HT) 高温シリーズ クランプのクッションは、振動や損傷に耐えながら高熱に耐える耐久性のある熱可塑性ゴム構造を採用しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステアリングバーとターニングバー
- TDR
- 分岐器収納ラック
- ORPメーター
- 低オイルガード
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 電気ヒーターおよび付属品
- 復水ポンプおよび付属品
- フライス工具
- 品揃え
- AIR HANDLER MERV11カートリッジフィルター
- BATTALION スポンジウェザーストリップ
- VESTIL ドラムロック
- ARLINGTON INDUSTRIES ロックナット、IMC、硬質亜鉛
- COLDER PRODUCTS COMPANY NS6シリーズ、カップリングボディのシャットオフ
- DAYTON フレーム
- FEDERAL SIGNAL グースネックタスクライト
- DAYTON プッシュロッド
- BALDOR / DODGE ブロンゾイル、XNUMXボルトピローブロック、ソリッドジャーナルベアリング