アイテム価格 | ドラムキャリア |
チェーンの長さ | 12のフィート |
ドラムアクション | リフト、チルト |
ドラム容量 | 30から55ガロン。 |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 閉店 |
フォークポケットセンター | 31 " |
フォークポケットサイズ | 6.625 "×2.625」 |
高さ | 20.5 " |
長さ | 32.5 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
ドラム数 | 1 |
操作タイプ | マニュアル |
全体の高さ | 20.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32.5 " |
全幅 | 38 " |
製品データシート | wesco-240039.pdf |
タイプ | 固定の |
幅(Width) | 38 " |
船の重量(kg) | 71.55 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 96.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。