WESCO 230010 スチール製アプライアンストラック、自動巻き戻しラチェット付き、6 インチホイール、耐荷重 750 ポンド
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
アイテム価格 | アプライアンスハンドトラック |
ハンドルタイプ | 二重ループ |
負荷容量 | 750ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 5" |
ノーズプレート幅 | 24 " |
全体の高さ | 59 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
全幅 | 24 " |
ラチェット | 自動巻き戻し |
ホイール素材 | モルドンゴム |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 60.96 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
230028 | ¥86,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。