入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールエンド六角レンチセット |
アーム長さ | "3.255へ" 8.38 |
アームタイプ | 長い |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラックマット |
ハンドル材料 | 合金鋼 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | SAE |
個数 | 13 |
サイズコード | S17 |
含まれているサイズ | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | アーム長さ | ブレード材質 | 終了 | ハンドル材料 | 測定タイプ | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05022720005 | "3.5へ" 9 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | メトリック | 9 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | ¥18,136 | |||
05022721002 | "3.5へ" 9 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | SAE | 9 | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8" | ¥17,622 | |||
05022086002 | "3.5へ" 9 | 合金鋼 | ブラックマット | 合金鋼 | メトリック | 9 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | ¥6,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。