WELCH 1402B-01 真空ポンプ 1/2 馬力 5.6 Cfm 115/230v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空ポンプ |
アンペアAC | 8.4/4.2 |
バラスト | ガス、ポンプ内の結露を抑制 |
変位 | CFM 5.6 |
フィルタ | インテーク、スクリーンによりポンプへの異物侵入の可能性を低減 |
終了 | ブルー/グレー |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
NPTインレット | 1" |
オイル容量 | 76.08オンス |
全体の高さ | 15.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 12 " |
相 | 1 |
RPM | 525 |
チューブ内径 | 13 / 16 " |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 58.95 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンペアAC | 変位 | 全幅 | RPM | チューブ内径 | バルブタイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400B-01 | 17.75 " | 5.6 | CFM 0.9 | 9" | 580 | 7 / 16 " | - | 115 | ¥758,673 | ||
1376B-01 | 19.25 " | 11.0/5.5 | CFM 10.6 | 14.125 " | 525 | 13 / 16 " | ドレイン | 115/230 | ¥1,331,367 | ||
1397B-01 | 26 " | 11.0/5.5 | CFM 17.7 | 13.75 " | 400 | 1.625 " | - | 115/230 | ¥1,913,607 | ||
1402B-46 | 20 " | 8.4/4.2 | CFM 5.6 | 12 " | 525 | 13 / 16 " | 腐食につながる可能性のある水の結露を抑制するガスバラスト | 115/230 | ¥1,081,036 | ||
2070B-01 | 18 " | 3 | CFM 1.2 | 9" | - | - | - | 115 | ¥2,621,183 | ||
3021-01 | 15.1 " | - | - | 9.2 " | 1740 | - | - | 115 | ¥639,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。