WELCH 2070B-01 真空ポンプ 1/2 HP 1.2 cfm 115V 3/8 インチ
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
アイテム価格 | 真空ポンプ |
アンペアAC | 3 |
変位 | CFM 1.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
最大dBA | 55 |
NPTインレット | 3 / 8 " |
全体の高さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 9" |
相 | 1 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンペアAC | 変位 | 全幅 | RPM | チューブ内径 | バルブタイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400B-01 | 17.75 " | 5.6 | CFM 0.9 | 9" | 580 | 7 / 16 " | - | 115 | ¥663,401 | ||
1402B-01 | 20 " | 8.4/4.2 | CFM 5.6 | 12 " | 525 | 13 / 16 " | - | 115/230 | ¥993,562 | ||
1376B-01 | 19.25 " | 11.0/5.5 | CFM 10.6 | 14.125 " | 525 | 13 / 16 " | ドレイン | 115/230 | ¥1,292,966 | ||
1397B-01 | 26 " | 11.0/5.5 | CFM 17.7 | 13.75 " | 400 | 1.625 " | - | 115/230 | ¥1,858,412 | ||
1402B-46 | 20 " | 8.4/4.2 | CFM 5.6 | 12 " | 525 | 13 / 16 " | 腐食につながる可能性のある水の結露を抑制するガスバラスト | 115/230 | ¥1,049,856 | ||
3021-01 | 15.1 " | - | - | 9.2 " | 1740 | - | - | 115 | ¥638,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。