WELCH 3021-01 真空ポンプ、入口サイズ 7/16 インチ NPT、5/16 HP、7/16 インチ NPT 出口
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空ポンプ |
設計 | オイルレス |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 0.37 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.8 |
全負荷アンペア | 4 |
HP | 5/16 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 7 / 16 "NPT |
最大真空 | 29.9 "Hg |
コンセントサイズ | 7 / 16 "NPT |
全体の高さ | 5.4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.1 " |
全幅 | 9.2 " |
相 | 1 |
RPM | 1740 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 13.91 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンペアAC | 変位 | 全幅 | RPM | チューブ内径 | バルブタイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400B-01 | 17.75 " | 5.6 | CFM 0.9 | 9" | 580 | 7 / 16 " | - | 115 | ¥758,673 | ||
1402B-01 | 20 " | 8.4/4.2 | CFM 5.6 | 12 " | 525 | 13 / 16 " | - | 115/230 | ¥1,023,072 | ||
1376B-01 | 19.25 " | 11.0/5.5 | CFM 10.6 | 14.125 " | 525 | 13 / 16 " | ドレイン | 115/230 | ¥1,331,367 | ||
1397B-01 | 26 " | 11.0/5.5 | CFM 17.7 | 13.75 " | 400 | 1.625 " | - | 115/230 | ¥1,913,607 | ||
1402B-46 | 20 " | 8.4/4.2 | CFM 5.6 | 12 " | 525 | 13 / 16 " | 腐食につながる可能性のある水の結露を抑制するガスバラスト | 115/230 | ¥1,081,036 | ||
2070B-01 | 18 " | 3 | CFM 1.2 | 9" | - | - | - | 115 | ¥2,621,183 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。