WEG FLF-IM160-W22 フランジキット、160 フレーム、外径 13.78 インチ
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
アイテム価格 | フランジキット |
演算 | 非フランジモーターをフランジモーターに変換します |
内部径 | 9.84 " |
長さ | 13.78 " |
NEMA/IEC フレーム | 160 |
外径 | 13.78 " |
ラベット径(の。) | 9.84 |
スレッド | 19インチ |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8503009520 |
原産国 | BR |
モデル | 内部径 | 長さ | NEMA/IEC フレーム | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLF-IM71-BC-W22 | 4.33 " | 6.3 " | 71 | 6.3 " | ¥18,115 | |
FLF-IM80-BC | 5.12 " | 7.87 " | 80 | 7.87 " | ¥22,059 | |
FLF-IM90-UBC | 5.12 " | 7.87 " | 90 | 7.87 " | ¥25,058 | |
FLF-IM100-UBC | 7.09 " | 9.84 " | 100 | 9.84 " | ¥42,306 | |
FLF-IM112-UBC-W22 | 7.09 " | 9.84 " | 112 | 9.84 " | ¥41,080 | |
FLF-IM132-UBC | 9.06 " | 11.81 " | 132 | 11.81 " | ¥44,202 | |
FLF-IM71-AL-BC | 4.33 " | 6.3 " | 71 | 6.3 " | ¥17,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。