入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジキット |
演算 | 非フランジモーターをフランジモーターに変換します |
内部径 | 5.12 " |
長さ | 7.87 " |
NEMA/IEC フレーム | 90 |
外径 | 7.87 " |
ラベット径(の。) | 5.12 |
スレッド | M12インチ |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8503009520 |
原産国 | BR |
モデル | 内部径 | 長さ | NEMA/IEC フレーム | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLF-IM71-BC-W22 | 4.33 " | 6.3 " | 71 | 6.3 " | ¥18,115 | |
FLF-IM80-BC | 5.12 " | 7.87 " | 80 | 7.87 " | ¥22,059 | |
FLF-IM100-UBC | 7.09 " | 9.84 " | 100 | 9.84 " | ¥42,306 | |
FLF-IM112-UBC-W22 | 7.09 " | 9.84 " | 112 | 9.84 " | ¥41,080 | |
FLF-IM132-UBC | 9.06 " | 11.81 " | 132 | 11.81 " | ¥44,202 | |
FLF-IM160-W22 | 9.84 " | 13.78 " | 160 | 13.78 " | ¥60,078 | |
FLF-IM71-AL-BC | 4.33 " | 6.3 " | 71 | 6.3 " | ¥17,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。