WEG 01018OT3H215T-S モーター、3 相、10 馬力、1770 213/5t 575V、9.90a
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 213 / 5T |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 9.9 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 14.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1770 |
公称効率 | 91.7 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 17.75 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3.375 " |
電圧 | 575 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 63.45 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 8501524000 |
モデル | 長さの少ないシャフト | 効率グループ | フレーム | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーター取付位置 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥324,179 | |
01518OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥313,654 | |
02036OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 3525 | 91.0 | ¥371,834 | |
02036OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 3525 | 91.0 | ¥375,668 | |
02018OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥392,901 | |
02018OT3H256T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥358,411 | |
02536OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 3525 | 91.7 | ¥449,701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。