入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンクレス給湯器サービスバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
ハンドル材料 | ビニール被覆鋼 |
パイプサイズ | 1" |
圧力範囲 | 398から500へのpsi |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
温度。 範囲 | 100〜180度F |
船の重量(kg) | 2.82 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | アイテム価格 | パイプサイズ | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41672 | ホーローアルミニウム | 膨張タンクサービスバルブ | 1 / 2 " | 294から600へのpsi | 100〜350度F | ¥11,041 | ||
48613 | ビニール被覆鋼 | バルブのパージと充填 | 3 / 4 " | 294から600へのpsi | 100〜350度F | ¥16,806 | ||
48614 | ビニール被覆鋼 | バルブのパージと充填 | 1" | 294から600へのpsi | 100〜350度F | ¥21,099 | ||
58613 | ビニール被覆鋼 | バルブのパージと充填 | 3 / 4 " | 294から600へのpsi | 100〜350度F | ¥16,479 | ||
58614 | ビニール被覆鋼 | バルブのパージと充填 | 1" | 294から600へのpsi | 100〜350度F | ¥21,428 | ||
44443wpr | ビニール被覆鋼 | タンクレス給湯器サービスバルブ | 3 / 4 " | 398から500へのpsi | 100〜180度F | ¥47,583 | ||
54443wpr | ビニール被覆鋼 | タンクレス給湯器サービスバルブ | 3 / 4 " | 398から500へのpsi | 100〜180度F | ¥48,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。