WEBSTONE
フィルタ
配管
HVACと冷凍
配管 フィルタ
ボールバルブ
引っ張り金具として機能し、スライスやメンテナンス サービスのために導体にアクセスできるように設計されています。 アルミニウム構造で、ステンレス鋼のネジを備えているため、取り付けと取り扱いが簡単です。
ボイラー排水弁
1000 アルミニウム、260 合金黄銅、低炭素 1008-1001 スチールのシムストックは、平坦度、硬度、精度が必要とされる用途や腐食の問題が存在する用途向けに設計されています。 0.013 ~ 0.254 mm の範囲の厚さをご用意しています
パイプ継手
バルブのパージと充填
液体の排出と補充が必要な用途 (フラッシングと排水など) や自動車用途向けに設計されています。 ビニールで覆われたスチールハンドルが特徴で、1/2、3/4、1 インチのパイプサイズが用意されています。
Webstoneについて
NibcoブランドのWebstoneは、配管、地熱、放射、および温水用途向けの高品質の工業用バルブを提供してきました。 同社の製品ラインには、ボールバルブ、チェックバルブ、 ボイラー排水弁、Pro-Palバルブ、Hydro-Coreバルブ、Isolator EXPバルブ、Pro-Connectバルブおよびフィッティング。 Webstone Ball Valvesカタログには、真ちゅう、ステンレス鋼、ガス、プラスチック、ミニ、および特殊な真ちゅう製ボールバルブが含まれています。 これらのバルブは、パイプまたはチューブ内の液体、ガス、または蒸気の流れを制御するのに理想的です。 同社はまた提供します フランジ付きボールバルブ 鍛造真鍮構造、調整可能なパッキングランド、ブローアウトプルーフステムが特徴です。 さまざまな接続タイプと材料で利用可能なこれらのWebstoneバルブの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 顔の保護
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 空気圧モーター
- スレッドおよびガスケットシーラント
- オイルフィルターレンチ
- 浄水システムアクセサリー
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- 磁気ドリルプレス
- 振動フィーダー
- MOODY TOOL オープンエンドレンチセット、8個
- WEBSTONE フランジボールドレインを回転させる
- ACROVYN スモーキーエルムエンドキャップ、アクロビン
- TB WOODS FHPQTBushedVベルトシーブ
- MARTIN SPROCKET 四条ねじワーム 8ピッチ
- MECHANIX TAA M-Pact 2 耐衝撃性作業手袋
- VESTIL PM4シリーズ 薄型パレットトラック
- INSIZE 硬度計
- ONSRUD 汎用ラフィング超硬ボールエンドミル
- HOFFMAN パンプス