WEARWELL 562 抗疲労タイル 18 インチ x 18 インチ ブラック PVC
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
アイテム価格 | 抗疲労タイル |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | 有り |
色 | ブラック |
と互換性 | 560ランプとコーナー、561ランプ、564コーナー |
エッジ | インターロック |
耐火性/難燃性 | 耐火性 |
長さ | 18 " |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 正方形である |
マット表面パターン | スクエアグリッド |
材料 | PVC |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 7 / 8 " |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 50.29 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 色 | と互換性 | 幅(Width) | エッジ | 耐火性/難燃性 | アイテム価格 | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | 7 / 8 " | チャコール | 560ランプとコーナー、561ランプ、564コーナー | 18 " | インターロック | 耐火性 | 抗疲労タイル | 18 " | 1 | ¥79,972 | ||
541 | 5 / 8 " | ブラック | 540エッジング | 12 " | インターロック | 耐火性 | 抗疲労タイル | 12 " | 1 | ¥38,934 | ||
556 | 7 / 8 " | チャコール | 560ランプとコーナー、561ランプ、564コーナー | 18 " | (2)ストレート、(2)インターロック | 耐火性 | 抗疲労タイル | 18 " | 1 | ¥81,942 | ||
558 | 7 / 8 " | チャコール | - | 18 " | ストレート | 耐火性または難燃性ではない | 抗疲労タイル | 18 " | 1 | ¥10,829 | ||
568.78x18x18CH-CS10 | - | - | - | - | - | - | タイル | - | 10 | ¥83,404 | ||
556.78X18X18CH | - | - | - | - | - | - | タイル | - | 1 | ¥10,962 | ||
600.78X18X18BK-CS10 | - | - | - | - | - | - | タイル | - | 10 | ¥112,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。