WEARWELL
Wearwell は、食品生産、化学、製造業界向けに、高品質で人間工学に基づいた床材やマット製品を幅広く提供しています。 本社は米国ペンシルベニア州にあります。 続きを読む
フィルタ
安全性
マテリアルハンドリング
テスト機器
フリートと車両のメンテナンス
Hardware
安全性 フィルタ
つや消し全ラインナップを見る
抗疲労マット ニトリル/PVC/ゴム/ウレタン/ビニルを基材として使用し、硬い床(セメント床)上での長時間の立ち仕事による疲労を軽減します。 キッチン、ガレージ、工場、サービスカウンターに最適
クリーンルーム粘着マット 靴、ホイール、その他の通過物から汚れやほこりを取り除くために、接着剤30層の剥離面を備えた汚染防止使い捨てマット
キッチンとウェットエリアマット ゴム製の排水マット。表面から水を引き離し、滑りや転倒を防ぎ、より安全な歩行路を作ります。 滑りやすい床条件での使用に最適なニトリル / ゴム / ビニールの裏地素材を採用
モジュラーマットエッジング マットコネクタ、コーナー、エッジング、ランプ、およびテクスチャのある滑りにくい表面のサイドコネクタが含まれています。 モジュラーラバーマットと接続するように設計されており、ケータリング、ワークショップ、工業地域に最適です
エルゴノミクス全ラインナップを見る
ひざまずくパッド XNUMX倍の厚さのニトリル注入スポンジを備えたPVC表面を特徴とする疲労防止マット。 膝への負担を軽減するように設計されており、収納や持ち運びに便利なハンドルが内蔵されています。
Wearwellについて
Wearwell フロア マット カタログには、抗疲労マット、キッチン & ウェット エリア マット、エントランス マット、 ひざまずくパッド、モジュラーマットエッジングと壁コーナーガード。 ウェアウェル マットは、単層構成と二層構成で、さまざまな色、サイズ、厚さを取り揃えています。 同社の製品のほとんどは環境に優しいリサイクル素材で作られており、帯電防止、抗菌、耐薬品性の特性を備えています。 Wearwell ESD マットは感電を排除し、さまざまな敏感な機器や電子回路基板を有害な電流変動やサージから防ぎます。 また、このブランドは、不必要なマットの動きを減らすために、裏地素材 (ゴム、ビニール、ニトリル) のオプションを備えた幅広い種類の滑り止めマットも提供しています。 の 抗疲労マット ウェアウェル社製の裏地にはニトリル、PVC、ゴム、ウレタン、ビニールがあり、長時間立っていても疲れません。 これらのマットは、さまざまなスタイルと厚さで利用できます。 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
発送
Wearwell フロア マットはさまざまなサイズで提供されており、特別な梱包が必要です。 したがって、製品の寸法に応じて配送されます。 これらのユニットは宅配便に適しています。
主な商号
パーマタック
PermaTack マットは、実験室、薬局、医療施設などの重要なエリアや無菌エリアに破片やバクテリアが入らないようにします。 空気感染・床感染を抑え、予防する働きがあります。...続きを見る
ErgoDeck ケーブル ブリッジ キット
産業現場でケーブルやホースが露出していると、滑ったり落下したりする可能性があります。 テープまたはその他の一時的な解決策は、一般的な「修正」です。 ErgoDeck ケーブル ブリッジ キットには、...続きを見る
アウトフロント
前面のリバーシブル スクレーパー マットは、季節を問わず玄関にバリアを提供します。 片側は重いがれきと除雪を専門としています。 より温暖な気候では、反対側が汚れを落とし、m...続きを見る
ウェアウェルの競争優位性
よくある質問
PermaTack マットのクリーニング方法を教えてください。
これらのマットは、メーカーが推奨する洗浄剤を使用して定期的に洗浄する必要があります。 詳細については、「文献」タブを参照してください。 湿らせた布と中性洗剤または洗剤を使って掃除することもできます。 最良の結果を得るには、pH 4 ~ 8 の洗剤を使用してください。
PermaTack マットはつまずく危険がありますか?
PermaTack は、マットの動きを防ぐ粘着性の裏地と、トレイやフレームを使用せずにどんな出入り口にもフィットする薄型を備えています。
CleanRoom マットはさまざまな表面で機能しますか?
マットは、非多孔質で滑らかな質感の湿気のない表面に貼り付ける必要があります。 滑らかなビニールの床またはタイル、および滑らかな仕上げのエポキシ床は、この製品とうまく機能します。 粘着性のあるマットは、ざらざらしたコンクリート、滑り止めグリットのあるエポキシ、グラウト ラインのあるタイルなどのざらざらした表面にはうまく接着しません。
Wearwell の靴の消毒マットは何をしますか?
靴の消毒マットは、ウイルス、バクテリア、微生物を効果的に殺します。 靴底とブーツを除染するには、洗浄液を入れてステップスルーするだけです。