WEARWELL 560 ランプ イエロー 長さ 18 インチ、幅 6 インチ - 10 個パック
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
アイテム価格 | マットランプ |
色 | イエロー |
長さ | 18 " |
材料 | PVC |
厚さ | 7 / 8 " |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 8.51 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。