WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 6ライザー 溝×鋳鉄パイプ 6インチサイズ ステンレス
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライザー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
入口接続 | ベル付き |
入口サイズ | 6 5 / 8 " |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
コンセント接続 | 溝付きジョイント |
ライザーの長さ | 6" |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | ライザーの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-FLGXCIPS 4 | - | 4-1 / 2」 | 雌ねじ | - | 4-1 / 2」 | フランジ継手 | 4" | ¥401,931 | 見積依頼
|
SS ライザー インビル GRVXCI 8 | ベル付き | 8 5 / 8 " | - | 溝付きジョイント | - | - | 8" | ¥684,324 | 見積依頼
|
SS ライザー インビル GRVXCI 4 | ベル付き | 4 1 / 2 " | - | 溝付きジョイント | - | - | 4" | ¥345,457 | 見積依頼
|
SS-ライザー-GRVXCIPS10 | ベル付き | 10 3 / 4 " | - | 溝付きジョイント | - | - | 10 " | ¥1,053,836 | 見積依頼
|
SS ライザー インビル FLGXCI 4 | ベル付き | 4 1 / 2 " | - | フランジ継手 | - | - | 4" | ¥345,457 | 見積依頼
|
SS ライザー インビル FLGXCI 6 | ベル付き | 6 5 / 8 " | - | フランジ継手 | - | - | 6" | ¥500,452 | 見積依頼
|
SS ライザー インビル FLGXCI 10 | ベル付き | 10 3 / 4 " | - | フランジ継手 | - | - | 10 " | ¥1,053,836 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。