STENS 芝刈り機のブレード
形式 | モデル | ブレードタイプ | 長さ | サイズ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 355275 | マルチング | 18 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール15/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
|
B | 355079 | マルチング | 17 15 / 16 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
|
C | 310052 | 切り欠かれた | 18 " | W 2-1 / 2 "厚さ.250センターホール5/8" | 0.25 " | ストレート、ハイリフト | 2.5 " | ¥3,920 | |
D | 340099 | 切り欠かれた | 21 " | W 3 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | ストレート、ハイリフト | 3" | - | 見積依頼
|
E | 345037 | スタンダード | 21.625 " | W 2-1 / 4 "厚さ.134センターホール7/16" | 0.134 " | ストレート | 2.25 " | ¥3,198 | |
F | 345203 | スタンダード | 20.875 " | W 2-1 / 4 "厚さ.134センターホール7/16"アウターホール3/8 " | 0.134 " | 形成された | 2.25 " | - | 見積依頼
|
G | 345397 | スタンダード | 21 " | 幅 2 1/4 インチ 厚さ .134 中心穴 7/16 インチ 外側穴 3/8 インチ | 0.134 " | 形成された | 2.25 " | ¥3,784 | |
H | 330-266 | スタンダード | 16 " | W 2 "厚さ.187センターホール11/16" | 0.19 " | ストレート | 2" | ¥2,609 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バーパイプとLクランプ
- ロータリーエンコーダー
- 排水管洗浄アクセサリー
- ヒートガン
- インパクトビットセット
- チューブ継手
- ストレージロッカー
- 芝刈り機とトリマー
- カウンターとアワーメーター
- 実験器具
- BRADY アンモニアパイプマーカー、8 "以上、低圧レベル
- IGLOO 再利用可能な氷床
- ENPAC 覆われたドラム流出封じ込め小屋
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 4-8 Un
- THOMAS & BETTS 配線ダクトカバー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5971Tシリーズ
- MASTER LOCK A1105 アメリカン ロック セーフティ ロックアウト南京錠同じキー
- SMC VALVES Zse2シリーズ真空スイッチ
- BALDOR / DODGE DL、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- WEG レジェンドプレートホルダーセット