STENS 345397 芝刈り機ブレード 21 インチ
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
アイテム価格 | 芝刈り機ブレード |
ブレードタイプ | スタンダード |
センターホール | 7 / 16 " |
長さ | 21 " |
サイズ | 幅 2 1/4 インチ 厚さ .134 中心穴 7/16 インチ 外側穴 3/8 インチ |
厚さ | 0.134 " |
タイプ | 形成された |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8208403000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレードタイプ | 長さ | サイズ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310052 | 切り欠かれた | 18 " | W 2-1 / 2 "厚さ.250センターホール5/8" | 0.25 " | ストレート、ハイリフト | 2.5 " | ¥3,920 | ||
330-266 | スタンダード | 16 " | W 2 "厚さ.187センターホール11/16" | 0.19 " | ストレート | 2" | ¥2,609 | ||
340099 | 切り欠かれた | 21 " | W 3 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | ストレート、ハイリフト | 3" | - | 見積依頼
| |
345037 | スタンダード | 21.625 " | W 2-1 / 4 "厚さ.134センターホール7/16" | 0.134 " | ストレート | 2.25 " | ¥3,198 | ||
345203 | スタンダード | 20.875 " | W 2-1 / 4 "厚さ.134センターホール7/16"アウターホール3/8 " | 0.134 " | 形成された | 2.25 " | - | 見積依頼
| |
355079 | マルチング | 17 15 / 16 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
| |
355275 | マルチング | 18 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール15/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。