WATTS SFBV-1 2 1/2 ボールバルブ、2 1/2 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 2-1 / 2」 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 400度F |
製造元シリーズ | S-FBV-1 |
コンセントサイズ | 2-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | PTFE |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
トルク | 430 |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | PTFE |
WOG(PSI) | 1000 psi |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | シート素材 | シャフト材質 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBV-1 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 強化PTFE | 316ステンレススチール | 43 | ¥37,474 | |
SFBV-1 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | PTFE | ステンレス鋼 | 36 | ¥31,701 | |
SFBV-1 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | PTFE | ステンレス鋼 | 36 | ¥33,755 | |
SFBV-1 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 強化PTFE | 316ステンレススチール | 65 | ¥49,157 | |
SFBV-1 1 | 1" | 1" | 強化PTFE | 316ステンレススチール | 102 | ¥68,792 | |
SFBV-1 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 強化PTFE | 316ステンレススチール | 160 | ¥94,333 | |
SFBV-1 1 1/2 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | PTFE | 316ステンレススチール | 188 | ¥129,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。