入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 400度F |
製造元シリーズ | S-FBV-1 |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | PTFE |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
トルク | 36 |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | PTFE |
WOG(PSI) | 1000 psi |
船の重量(kg) | 0.27 |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | シート素材 | シャフト材質 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBV-1 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 強化PTFE | 316ステンレススチール | 43 | ¥37,474 | |
SFBV-1 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | PTFE | ステンレス鋼 | 36 | ¥33,755 | |
SFBV-1 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 強化PTFE | 316ステンレススチール | 65 | ¥49,157 | |
SFBV-1 1 | 1" | 1" | 強化PTFE | 316ステンレススチール | 102 | ¥68,792 | |
SFBV-1 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 強化PTFE | 316ステンレススチール | 160 | ¥94,333 | |
SFBV-1 1 1/2 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | PTFE | 316ステンレススチール | 188 | ¥129,883 | |
SFBV-1 2 | 2" | 2" | PTFE | ステンレス鋼 | 340 | ¥181,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。