定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LFFBV-TH 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、350 度F最大値温度、600 Psi | CA2KBT 0792507

WATTS LFFBV-TH 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、350 度F最大値温度、600 Psi

在庫あり
アイテム: CA2KBT モデル:LFFBV-TH 3/4相互参照:0792507

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,802 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
作動装置いいえ
組み立ていいえ
ボール材料真鍮
ボディフィニッシュブロンズ
ボディ材質ブロンズ
制御タイプレバーハンドル
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプ雌ねじ
Lead現在ではない
マックス。 温度350度F
製造元シリーズLFFBV
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプ雌ねじ
ポートタイプフル
シート素材バージンPTFE
シャフト材質真鍮
ステムタイプボトムロードブローアウトプルーフ
トルク150 "-ポンド
バルブデザイン2ピース
ワッシャー素材バージンPTFE
WOG(PSI)600 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.46

商品の詳細:

ボールバルブ、3/4インチインレット、350度Fマックス。 温度、600 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデル製造元シリーズ組み立てボール材料最小温度コンセント接続コンセントサイズコンセントタイプポートタイプ価格
WATTS LF47FBVQCB-10 ボールバルブ、入口 1/2 インチ、200 度F最大値温度| BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "クイックコネクト-¥3,848
WATTS LF47FBVQCB-18 ボールバルブ、入口1インチ、200度F最大値温度| BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"クイックコネクト-¥9,139
WATTS LF47FBVQCB-14 ボールバルブ、入口3/4インチ、200度F最大値温度| BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "クイックコネクト-¥5,290
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 ボールバルブ、1/2 インチ入口、400 度F最大値温度、400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCはいクロムメッキ真鍮-40度Fおねじ1 / 2 "おねじフル¥6,160
ワッツ FBV-3C 3 ボールバルブ、入口 3 インチ、400 度F最大値温度、400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C3FBV-3Cいいえクロムメッキ真鍮-40度F雌ねじ3"雌ねじフル¥52,676
WATTS B6000-LH 1/2 ボールバルブ、ロッキングハンドル、1/2 インチサイズ | BY6QZT 0405370 B6000-LH1/2--真鍮-雌ねじ--スタンダード¥9,013
見積依頼
WATTS FBV-4-TH 3/4 ボールバルブ、入口 3/4 インチ、400 度F最大値温度、600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4いいえ真鍮-40度F-3 / 4 "雌ねじフル¥7,826

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LFFBV-TH 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、350 度F最大値温度、600 Psi
¥18,802 /単価