WATTS LF919-QT-S 1/2 クォーターターン ボールバルブ、インライン、1/2 インチサイズ、青銅
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF919 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | ポリマーの分析 |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | キット |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | シート素材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF919-QT-S-AG 3/4 | 3 / 4 " | 180度F | 12.1バー | 33度F | 3 / 4 " | エンジニアリングプラスチック | アクセサリーへのバルブ | ¥190,226 | 見積依頼
| |
LF919-QT-S-AG 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 180度F | 12.1バー | 33度F | 1-1 / 4」 | エンジニアリングプラスチック | アクセサリーへのバルブ | ¥350,978 | 見積依頼
| |
LF919-QT-S-AG 1 | 1" | 180度F | 12.1バー | 33度F | 1" | エンジニアリングプラスチック | アクセサリーへのバルブ | ¥223,526 | 見積依頼
| |
LF919-QT-S-AG 1 1/2 | 1-1 / 2」 | 180度F | 12.1バー | 33度F | 1-1 / 2」 | エンジニアリングプラスチック | アクセサリーへのバルブ | ¥381,646 | 見積依頼
| |
LF919-QT-S-AG 2 | 2" | 180度F | 12.1バー | 33度F | 2" | エンジニアリングプラスチック | アクセサリーへのバルブ | ¥449,687 | 見積依頼
| |
LF919-QT1/2 | 1 / 2 " | 180度F | 12.1バー | 33度F | 1 / 2 " | エンジニアリングプラスチック | アクセサリーへのバルブ | ¥83,102 | 見積依頼
| |
LF919-QT3/4 | 3 / 4 " | 180度F | 12.1バー | 33度F | 3 / 4 " | エンジニアリングプラスチック | アクセサリーへのバルブ | ¥89,440 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。