入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換可能なコアの南京錠 |
ボディカラー | 真鍮 |
本体径 | 1-25 / 32」 |
身長 | 2.187 " |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 7 / 8 " |
身幅 | 1.75 " |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | コアレス |
バンパーの数 | 1 |
ピン数 | 6〜7 |
シャックル径 | 5 / 16 " |
シャックルの高さ | 3 / 4 " |
シャックル素材 | クロムメッキモリブデン |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 25 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.33 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ピン数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
56410 | 6 or 7 | ¥15,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。