STENS 芝刈り機マルチングブレード、湾曲したデザイン
形式 | モデル | 長さ | サイズ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330736 | 19.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール11/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
|
B | 345165 | 19.38 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
|
C | 355295 | 20.5 " | W 3 "厚さ.209センターホール15/16" | 0.209 " | ストレート | 3" | ¥4,179 | |
D | 355105 | 20.437 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
|
E | 330587 | 21 " | W 2-1 / 2 "厚さ.250センターホール7/8" | 0.25 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
|
F | 330770 | 21 " | W 2-3 / 4 "厚さ.119センターホール3/8" | 0.119 " | 形成された | 2.75 " | ¥3,637 | |
G | 330377 | 21.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.164センターホール11/16" | 0.164 " | 形成された | 2.5 " | ¥3,453 |
芝刈り機マルチングブレード、湾曲したデザイン
ステンスの交換用マルチングブレードは、より細かい草の切り抜きを刈り取るのに適しており、それを地面に置いて分解し、天然肥料として使用することができます。 これらのブレードは、草を刈り取り、いくつかのマルチング操作のためにデッキに戻すのに役立つ、強化された刃先を備えた湾曲したデザインを備えています。 これにより、切りたての切り抜きの収集と輸送にかかる時間が節約され、鮮明できれいに整えられた風景が促進されます。 19.375〜21.5インチの範囲の長さで利用可能なこれらの芝刈り機のブレードの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属加工液
- ペイントローラーエクステンションポール
- 液体排気装置
- ストラットチャンネルアクセサリー
- ステアリングバーとターニングバー
- 電気ツール
- 緊急時への備え
- 減速機
- プラスチック
- 溶接オーブンおよび付属品
- AKRO-MILS 頑丈なスチール棚
- CST/BERGER レベリングロッド
- ADVANCE TABCO アイスチェストとボトル収納ラックコンボユニット
- PETERSEN PRODUCTS 引き込みシステム
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 積み重ね可能な棚ビンワイヤー棚パッケージ
- HOFFMAN Prolineシリーズフルハイト垂直グリッドストラップ
- WESTWARD グリースガン
- DAYTON スイベルベースAssy No.20~24s
- ANSELL クラス 0 電気手袋、11 インチ、黄色
- BROWNING 400 シリーズ ステンレス鋼 XNUMX ボルト フランジ ボール ベアリング