STENS 345165 マルチングブレード 19-3/8 インチ
アイテム: AA3RAE
モデル:345165相互参照:11T557
入手する 5月 16, 木曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 芝刈り機ブレード |
ブレードタイプ | マルチング |
センターホール | 5 / 8 " |
長さ | 19.38 " |
サイズ | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" |
厚さ | 0.203 " |
タイプ | 形成された |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 8.79 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8208406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | サイズ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330377 | 21.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.164センターホール11/16" | 0.164 " | 形成された | 2.5 " | ¥3,106 | ||
330587 | 21 " | W 2-1 / 2 "厚さ.250センターホール7/8" | 0.25 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
| |
330736 | 19.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール11/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
| |
330770 | 21 " | W 2-3 / 4 "厚さ.119センターホール3/8" | 0.119 " | 形成された | 2.75 " | ¥3,638 | ||
355105 | 20.437 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
| |
355295 | 20.5 " | W 3 "厚さ.209センターホール15/16" | 0.209 " | ストレート | 3" | ¥4,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。