入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホース接続バキュームブレーカ |
コンプライアンス | ASSE 1011、ANSI A112.1.3、鉛フリー |
接続タイプ | Ght |
高さ | 1.75 " |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
シール | シリコーン |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 7.78 |
船の長さ(cm) | 5.55 |
船幅(cm) | 4.76 |
HSコード | 8481301090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。