NORDNordBlocヘリカルギアモーター
形式 | モデル | 住まい | エンクロージャー | 終了 | Hz | 入力HP | キー溝のサイズ | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SK9012.1-71L / 4-97.36-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/2 | - | - | オイル充填 | ¥363,047 | |
A | SK9012.1-63L / 4-12.23-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/4 | - | - | オイル充填 | ¥372,516 | |
A | SK9012.1-71L / 4-41.65-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/2 | - | - | オイル充填 | ¥384,246 | |
A | SK9012.1-63L / 4-97.36-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/4 | - | - | オイル充填 | ¥302,517 | |
A | SK9012.1-71L / 4-12.23-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/2 | - | - | オイル充填 | ¥355,317 | |
B | SK9012.1-80LP / 4-76.53-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 1 | 1/4 "x 1/4" x 2 " | 19 21 / 32 " | グリース充填 | ¥391,482 | |
B | SK9012.1-80LP / 4-97.36-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 1 | 1/4 "x 1/4" x 2 " | 19 21 / 32 " | グリース充填 | ¥403,745 | |
B | SK9032.1-112MP / 4-75.91-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 5 | 3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 " | 26 19 / 64 " | グリース充填 | ¥641,505 | |
B | SK9032.1-112MP / 4-40.36-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 5 | 3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 " | 26 19 / 64 " | グリース充填 | ¥640,925 | |
B | SK9012.1-90SP / 4-41.65-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 1/2 | 1/4 "x 1/4" x 2 " | 21 17 / 64 " | グリース充填 | ¥422,668 | |
B | SK9012.1-112MP / 4-12.23-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 5 | 1/4 "x 1/4" x 2 " | 23 23 / 64 " | グリース充填 | ¥474,616 | |
B | SK9012.1-100LP / 4-41.65-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 3 | 1/4 "x 1/4" x 2 " | 22.437 " | グリース充填 | ¥507,870 | |
B | SK9012.1-100LP / 4-12.23-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 3 | 1/4 "x 1/4" x 2 " | 22.437 " | グリース充填 | ¥507,870 | |
B | SK9032.1-112MP / 4-93.50-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 5 | 3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 " | 26 19 / 64 " | グリース充填 | ¥640,925 | |
B | SK9012.1-80LP / 4-12.23-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 1 | 1/4 "x 1/4" x 2 " | 19 21 / 32 " | グリース充填 | ¥399,810 | |
B | SK9032.1-100LP / 4-93.5-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 3 | 3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 " | 25 25 / 64 " | グリース充填 | ¥668,144 | |
B | SK9032.1-100LP / 4-75.16-A | 鋳鉄 | 完全密閉型ファン冷却 | ステンレス鋼のペンキ | 60 | 3 | 3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 " | 25 25 / 64 " | グリース充填 | ¥682,358 | |
C | SK172.1-71L / 4 24.8 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 3/16 "正方形x1-1 / 4" | 13.35 " | 鉱油 | ¥175,437 | |
C | SK172.1-71L / 4 38.75 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 3/16 "正方形x1-1 / 4" | 13.35 " | 鉱油 | ¥175,437 | |
C | SK172.1-71L / 4 15.76 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 3/16 "正方形x1-1 / 4" | 13.35 " | 鉱油 | ¥175,437 | |
C | SK372.1-71L / 4 60.83 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 1/4 "正方形x1-1 / 4" | 15.9 " | 鉱油 | ¥157,307 |
NordBlocヘリカルギアモーター
Nord NordBlocヘリカルギアモーターは、ポンプ、ファン、攪拌機、およびパッケージングとロジスティクス内のアプリケーションに、信頼性が高くエネルギー効率の高いトルク伝達を提供します。 これらのACギアモーターは、安定性を高めるためのユニケースワンピース構造(鋳鉄/アルミニウム)と、表面への蓄積を防ぐための滑らかな表面を備えています。 NordBlocギアモーターは完全に密閉され、ファンで冷却され、最大1インチポンドのトルクを提供するヘリカルギアが装備されています。 これらのギアモーターは、ステンレス鋼と未塗装仕上げで利用可能です Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ACモーター
- ドルリーズ
- キャスターブレーキ
- 冷媒スケール
- アークフラッシュフード
- 給湯器
- 作物の苗床と造園
- 特殊研磨剤
- カートンステープラーとシーラー
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- HERKULES クラッシャー缶
- APPROVED VENDOR プラグ付きクリーンアウトアダプター FNPT x スピゴット
- TEMPCO 絶縁ストリップヒーター900度華氏
- YELLOW JACKET Brute II4バルブマニホールド
- WOODHEAD 120100シリーズ現場取り付け可能コネクタ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF ライザー延長カップリング
- QA1 PTFEレースロッドエンド
- DAYTON 交換用ホイールキット
- VESTIL LAD シリーズ ローリング倉庫用はしご、6 ~ 11 段、グリップ ストラット
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、842 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機