NORD SK9012.1-80LP/4-76.53-A AC ギアモーター 23 rpm TEFC 76.53 RA 1 HP
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
終了 | ステンレス鋼のペンキ |
全負荷アンペア | 1.57 |
ギアケース素材 | 鋳鉄 |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 76.5:1 |
ギアタイプ | らせん/ベベル |
ギア | 硬化鋼 |
住まい | 鋳鉄 |
Hz | 60 |
入力HP | 1 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 1/4 "x 1/4" x 2 " |
長さの少ないシャフト | 19 21 / 32 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 3540.0インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平な |
銘板の回転数 | 23 |
無負荷RPM | 23 |
必要なブレーキディスクの数 | 0 |
オーバーハングロード | 1319ポンド |
相 | 3 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | CW / CCW |
シール | リップ |
軸径 | 1.25 " |
シャフトの向き | 直角 |
シャフトタイプ | シングルレフト |
熱保護 | なし |
タイプ | ACギアモーター |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 39.15 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | DE |
モデル | 住まい | エンクロージャー | 終了 | Hz | 入力HP | キー溝のサイズ | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK372.1-71L / 4 60.83 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 1/4 "正方形x1-1 / 4" | 15.9 " | 鉱油 | ¥189,798 | |
SK172.1-71L / 4 38.75 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 3/16 "正方形x1-1 / 4" | 13.35 " | 鉱油 | ¥199,216 | |
SK172.1-71L / 4 24.8 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 3/16 "正方形x1-1 / 4" | 13.35 " | 鉱油 | ¥206,501 | |
SK172.1-71L / 4 15.76 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 3/16 "正方形x1-1 / 4" | 13.35 " | 鉱油 | ¥207,366 | |
SK9012.1-63L / 4-12.23-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/4 | - | - | オイル充填 | ¥405,858 | |
SK9012.1-63L / 4-97.36-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/4 | - | - | オイル充填 | ¥329,593 | |
SK9012.1-71L / 4-12.23-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/2 | - | - | オイル充填 | ¥363,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。