NORD SK172.1-71L/4 15.76 AC ギアモーター 111 Rpm Tefc 230/460v
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 1.90/0.95 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム合金 |
ギア比 | 15.76 |
ギアタイプ | ヘリカル |
ギア | ヘリカル |
住まい | ダイカストアルミニウム合金 |
Hz | 60 |
入力HP | 1/2 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 3/16 "正方形x1-1 / 4" |
長さの少ないシャフト | 13.35 " |
潤滑 | 鉱油 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 289インチポンド |
モーターフレーム | 71 |
モータータイプ | インバーターの義務 |
取り付け | 水平な |
銘板の回転数 | 111 |
無負荷RPM | 111 |
オーバーハングロード | 629ポンド |
相 | 3 |
回転 | 可逆 |
RPM @ 50Hz | 92 |
RPM範囲 | 100〜150 |
シール | ダブルリップ |
稼働率 | 2.6 |
シャフトの向き | 列をなして |
始動トルク | 18インチポンド |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 11.75 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | DE |
モデル | 住まい | エンクロージャー | 終了 | Hz | 入力HP | キー溝のサイズ | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK372.1-71L / 4 60.83 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 1/4 "正方形x1-1 / 4" | 15.9 " | 鉱油 | ¥189,798 | |
SK172.1-71L / 4 38.75 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 3/16 "正方形x1-1 / 4" | 13.35 " | 鉱油 | ¥199,216 | |
SK172.1-71L / 4 24.8 | ダイカストアルミニウム合金 | TEFC | 未塗装 | 60 | 1/2 | 3/16 "正方形x1-1 / 4" | 13.35 " | 鉱油 | ¥206,501 | |
SK9012.1-63L / 4-12.23-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/4 | - | - | オイル充填 | ¥405,858 | |
SK9012.1-63L / 4-97.36-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/4 | - | - | オイル充填 | ¥329,593 | |
SK9012.1-71L / 4-12.23-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/2 | - | - | オイル充填 | ¥363,893 | |
SK9012.1-71L / 4-41.65-A | - | TEFC | ステンレス鋼のペンキ | 50/60 | 1/2 | - | - | オイル充填 | ¥418,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。